PRITEC - LAMP. LED QR111 GU10 15W 2700K REG.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...220 V
Potencia lámpara - 15...15 W
Tipo de tensión - CA/CC
Flujo luminoso - 1296...1296 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PQ153GUR
Ref.Sonepar
282849
EAN
8435039224721
Tensión nominal desde/hasta:
220...220 V
Potencia lámpara:
15...15 W
Tipo de tensión:
CA/CC
Flujo luminoso:
1296...1296 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Otros
Tipo de casquillo:
GU10
Temperatura de color:
3000...3000 K
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PRITEC
Descubra la serie PRITEC


