PRITEC - LAMPARA LED QR111 CORTE FASE 4500K

Empresa De Ingenieria Electronica, S.L. - Pritec-
CopiarCopiar
PRITEC - LAMPARA LED QR111 CORTE FASE 4500K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...220 V

  • Potencia lámpara - 15...15 W

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Flujo luminoso - 1384...1384 lm

  • Forma de lámpara - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PQ154GUR

Ref.Sonepar

281627

EAN

8435039224738

Tensión nominal desde/hasta:

220...220 V

Potencia lámpara:

15...15 W

Tipo de tensión:

CA/CC

Flujo luminoso:

1384...1384 lm

Forma de lámpara:

Otros

Tipo de casquillo:

GU10

Temperatura de color:

4500...4500 K

Un producto de PRITEC

Descubra la serie PRITEC