PRITEC - LAMPARA PAR56 LED SINCRO 12V 4500K

Empresa De Ingenieria Electronica, S.L. - Pritec-
CopiarCopiar
PRITEC - LAMPARA PAR56 LED SINCRO 12V 4500K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Potencia lámpara - 15...15 W

  • Forma de lámpara - Redondo plano

  • Tipo de casquillo - G53

  • Temperatura de color - 4500...4500 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PAR1545

Ref.Sonepar

248459

EAN

8435039221362

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Potencia lámpara:

15...15 W

Forma de lámpara:

Redondo plano

Tipo de casquillo:

G53

Temperatura de color:

4500...4500 K

Un producto de PRITEC

Descubra la serie PRITEC