PRITEC - PROYECTOR LED RGB 20W - PFL20RGB

Empresa De Ingenieria Electronica, S.L. - Pritec-
CopiarCopiar
PRITEC - PROYECTOR LED RGB 20W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie - sí

  • Apto para empotrar - no

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

487 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PFL20RGB

Ref.Sonepar

312031

EAN

8499219077972

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para empotrar:

no

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia máxima del sistema:

20 W

Un producto de PRITEC

Descubra la serie PRITEC