PROIMAN - ALARGADOR 1/2 PULGADA AISLADO 1000V. VDE 125 M/M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
984512
Ref.Sonepar
814765
EAN
8435193713215
La alargadera PROIMAN 1/2" 1000V 125mm es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñada para trabajar con seguridad en instalaciones eléctricas de hasta 1000V, su longitud de 125mm permite alcanzar áreas difíciles. Su construcción robusta asegura una durabilidad excepcional, resistiendo las exigencias del trabajo diario. La marca PROIMAN es reconocida por su compromiso con la innovación y la seguridad del usuario, proporcionando herramientas confiables y eficientes.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN