PROIMAN - ALICATE DIAGONAL 1000V. 180 M/M - 700718
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
700718
Ref.Sonepar
537632
EAN
8435193712577
El Alicate de corte diagonal PROIMAN 1000V 4x180mm es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñado con una longitud de 180mm, permite un corte preciso y eficiente. Su capacidad de aislamiento de 1000V lo hace seguro para trabajos eléctricos. La robustez de su construcción garantiza una larga vida útil. PROIMAN, reconocida por su compromiso con la innovación y la seguridad, ofrece este alicate como una solución confiable para sus necesidades de corte.