PROIMAN - ALICATE DIAGONAL REFORZADO MANGO BICAPA 1000V. 200 M/M - 740620
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
740620
Ref.Sonepar
105216
EAN
8435193712607
El Alicate de corte diagonal reforzado 1000V 4x200mm de PROIMAN es una herramienta indispensable para profesionales de la instalación y construcción. Diseñado para trabajos de alta tensión, su recubrimiento aislante de 1000V proporciona una protección superior. Con una longitud de 200mm y un ancho de 4mm, este alicate ofrece un corte preciso y eficiente. Su diseño reforzado garantiza una durabilidad excepcional, resistiendo el uso intensivo en condiciones exigentes. La marca PROIMAN es sinónimo de herramientas robustas y confiables.