PROIMAN - ALICATE PELACABLES MANGO BICAPA 1000V. 160 M/M - 110616
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
110616
Ref.Sonepar
368452
EAN
8435193710405
El pelacables PROIMAN 1000V 160mm es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñado con una longitud de 160mm, permite un manejo cómodo y eficiente. Su capacidad para trabajar con tensiones de hasta 1000V lo convierte en una opción segura para manipular cables de alta tensión. La robustez de su construcción garantiza una larga vida útil, incluso en condiciones de uso intensivo. Este producto de PROIMAN, líder en la fabricación de herramientas profesionales, cumple con todas las normativas y estándares de seguridad.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN