PROIMAN - ALICATE PUNTA CIGÜEÑA RECTO MANGO BICAPA 1000V. 200 M/M - 261620
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
261620
Ref.Sonepar
224466
EAN
8435193710825
El Alicate punta cigüeña recta 1000V 200mm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Con una longitud de 200mm, este alicate está diseñado para trabajar en zonas de difícil acceso gracias a su punta cigüeña recta. Su mango aislante soporta hasta 1000V, proporcionando una seguridad adicional durante su uso. La marca PROIMAN garantiza durabilidad y resistencia, cumpliendo con los estándares más exigentes del sector.