PROIMAN - ALICATE UNIVERSAL 1000V.180 M/M - 307180
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
307180
Ref.Sonepar
423383
EAN
8435193711020
El Alicate Universal PROIMAN 100V 3,4x180mm es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñado con una longitud de 180mm y un diámetro de 3,4mm, este alicate es ideal para trabajos de precisión. Su tensión de trabajo de 100V permite un uso seguro en instalaciones eléctricas. La marca PROIMAN garantiza una durabilidad y resistencia excepcionales, gracias a su construcción robusta y materiales de alta calidad. Este alicate universal es una adición valiosa a cualquier kit de herramientas profesional.