PROIMAN - ALICATE UNIVERSAL MANGO BICAPA 1000V.200 M/M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
306200
Ref.Sonepar
368482
EAN
8435193711013
El Alicate Universal 1000V 3,8x200mm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñado con una longitud de 200mm y un diámetro de 3,8mm, este alicate ofrece un manejo cómodo y seguro. Su capacidad de 1000V lo hace ideal para trabajos eléctricos, garantizando una operación segura incluso en altas tensiones. La robustez de su construcción asegura una larga vida útil, mientras que su diseño ergonómico reduce la fatiga durante el uso prolongado. PROIMAN se compromete a proporcionar herramientas que cumplen con los más altos estándares de rendimiento y seguridad.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN