PROIMAN - ALICATE UNIVERSAL MULTIUSO 6 EN 1 1000V. 200M/M - 139620
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
139620
Ref.Sonepar
368454
EAN
9999902722909
El Alicate Universal Multiusos 6/1 1000V 200m/m de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Con su diseño 6/1, ofrece versatilidad para múltiples tareas, desde cortar y pelar cables hasta apretar y aflojar tuercas. Su mango ergonómico proporciona un agarre seguro y cómodo, mientras que su longitud de 200m/m facilita el acceso a espacios reducidos. Certificado para 1000V, este alicate garantiza una operación segura en trabajos eléctricos. Con PROIMAN, obtienes rendimiento y seguridad en una sola herramienta.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN