PROIMAN - CORTA CABLE CARRACA 240MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
953125
Ref.Sonepar
286833
EAN
8435193712836
Corta cable carraca 240mm. Mango recubierto de plástico, doble velocidad de acción automática para corte más sencillo, la cuchilla puede ser liberada a cualquier altura del corte mediante presión en la palanca de liberación y especial para trabajar en áreas reducidas..
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN