PROIMAN - CORTA-CABLES 2 BOCAS MANGO BICAPA 70 M/M2 1000V. - 951620
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
951620
Ref.Sonepar
233941
EAN
8435193712775
El cortacables PROIMAN de 2 bocas y 200mm es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este cortacables está diseñado para trabajar con seguridad en instalaciones de hasta 1000V gracias a su aislamiento. El mango está recubierto de plástico para proporcionar un agarre seguro y cómodo durante su uso. La cabeza cromada del cortacables garantiza un acabado resistente y duradero. Este cortacables PROIMAN es ideal para cortar cables de cobre y aluminio multihebras de hasta 25mm de diámetro. Sin embargo, no es adecuado para cortar cables de acero o cables trenzados. Con PROIMAN, obtienes una herramienta diseñada para un rendimiento óptimo y una larga vida útil.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN