PROIMAN - CORTA-CABLES CARRACA DE 52 A 380 M/M - 953128
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
953128
Ref.Sonepar
368691
EAN
8435193712843
El corta cable carraca 380mm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Con un diseño robusto y ergonómico, permite un corte limpio y preciso. Su longitud de 380mm proporciona un alcance óptimo y su mecanismo de carraca garantiza un corte eficiente con mínimo esfuerzo. La marca PROIMAN es reconocida por su compromiso con la durabilidad y rendimiento superior de sus herramientas. Este corta cable no es la excepción, ofreciendo un rendimiento confiable y consistente en todas las condiciones de trabajo.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN