PROIMAN - CORTA-CABLES CARRACA DE 52 A 380 M/M2 MANGO BICAPA - 953628
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
953628
Ref.Sonepar
368692
EAN
8435193712874
El corta cable carraca 380 1000V de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo robusto y duradero está diseñado para cortar cables de hasta 380mm de diámetro, con una resistencia de hasta 1000V. La carraca proporciona un corte limpio y preciso, minimizando el daño al cable. Con su diseño ergonómico y su construcción de alta resistencia, la herramienta PROIMAN garantiza un rendimiento fiable y seguro en todas las condiciones de trabajo.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN