PROIMAN - CORTA-CABLES MANGO BICAPA 35 M/M2 1000V.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
951616
Ref.Sonepar
233942
EAN
8435193712768
El cortacables PROIMAN de 165mm es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñado para cortar cables de cobre y aluminio, este cortacables ofrece un fácil manejo con una sola mano, permitiendo un corte redondo preciso. Con una dureza de filo de corte de 62HRC, garantiza un rendimiento excepcional y una larga vida útil. Este cortacables está aislado hasta 1000V, proporcionando una seguridad adicional durante su uso. Fabricado con acero especial para herramientas, este cortacables PROIMAN ha sido templado al aceite para asegurar su resistencia y durabilidad. En resumen, este cortacables PROIMAN de 165mm es una herramienta de alta especificación diseñada para satisfacer las demandas de los profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN