PROIMAN - CORTA TUBOS DE PVC DE 26 A 40 M/M - 290042
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
290042
Ref.Sonepar
828449
EAN
8435193710917
El corta tubo PVC de 42mm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñado para cortar con precisión y facilidad tubos de PVC de hasta 42mm de diámetro, este corta tubo es una adición valiosa a cualquier caja de herramientas. Su diseño robusto y duradero garantiza un rendimiento confiable a largo plazo. PROIMAN, reconocida por su compromiso con la innovación y la eficiencia, ofrece esta herramienta de alto rendimiento para facilitar y mejorar su trabajo de construcción e instalación.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN