PROIMAN - CORTA TUBOS DE PVC DE 6 A 35 M/M - 290035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
290035
Ref.Sonepar
945135
EAN
8435193710900
El corta tubo PVC de 35mm de la marca PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñado para cortar tubos de PVC de hasta 35mm de diámetro, su hoja de acero inoxidable garantiza cortes precisos y limpios. Su mango ergonómico proporciona un agarre seguro y cómodo, reduciendo la fatiga durante su uso. Este corta tubo PROIMAN es resistente a la corrosión y al desgaste, asegurando una larga vida útil. Ideal para trabajos de plomería y construcción.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN