PROIMAN - CUCHILLO PELADOR RECTO AISLADO 1000V.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
985200
Ref.Sonepar
368708
EAN
8435193713291
El Cuchillo aislante 1000V 50mm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este cuchillo, con una cuchilla fija, está diseñado para trabajar en condiciones de alta tensión, proporcionando un aislamiento de hasta 1000V. La seguridad del usuario es una prioridad para PROIMAN, por lo que se ha incorporado un capuchón de protección para evitar accidentes. Además, el mango de seguridad de diseño ergonómico permite un manejo cómodo y seguro, reduciendo la fatiga durante su uso prolongado. Con PROIMAN, obtienes una herramienta robusta y confiable que cumple con los más altos estándares de seguridad en el trabajo.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN