PROIMAN - Cuerda poliamida 14mm 10m con mosquetón rosca - 511410
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
511410
Ref.Sonepar
981014
EAN
8499214384440
La cuerda de poliamida de 14mm y 10m de PROIMAN viene con un mosquetón de rosca, diseñado para una instalación segura y eficiente. Este producto es resistente a la abrasión y al impacto, gracias a su composición de poliamida de alta densidad. El mosquetón de rosca incluido garantiza una conexión segura y fiable. Ideal para trabajos de construcción y montaje, la cuerda de PROIMAN ofrece una durabilidad excepcional y una resistencia superior a la tensión. Su longitud de 10m permite una amplia gama de aplicaciones.