PROIMAN - DESTORNILLADOR AISLADO 1.000V. VDE PUNTA POZIDRIV Nº 1 - 537201
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
537201
Ref.Sonepar
767058
EAN
8499211056371
El destornillador aislado 1000V VDE punta Pozidriv número 1 de PROIMAN es una herramienta esencial para cualquier profesional de la instalación y construcción. Este destornillador cumple con las normas VDE, garantizando su seguridad en trabajos con tensiones de hasta 1000V. La punta Pozidriv número 1 proporciona un agarre excepcional, reduciendo el riesgo de deslizamiento y aumentando la eficiencia en la transferencia de torque. La durabilidad y resistencia son características inherentes a la marca PROIMAN, asegurando una larga vida útil de la herramienta.