PROIMAN - DESTORNILLADOR AISLADO 1.000V. VDE PUNTA POZIDRIV Nº 2 - 537202
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
537202
Ref.Sonepar
767059
EAN
8499211056401
El destornillador aislado 1000V VDE punta Pozidriv número 2 de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñado para garantizar la seguridad, cumple con las normas VDE, permitiendo trabajos de hasta 1000V en zonas de riesgo. Su punta Pozidriv número 2 proporciona un encaje perfecto en tornillos de este tipo, minimizando el riesgo de deslizamiento. Con la confiabilidad de la marca PROIMAN, este destornillador es una adición valiosa a cualquier caja de herramientas profesional.