PROIMAN - DESTORNILLADOR DE VASO 10 M/M 1000 V. - 980310
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
980310
Ref.Sonepar
368698
EAN
8435193713116
El destornillador de vaso 10mm 1000V de PROIMAN es una herramienta esencial para cualquier profesional de la instalación y construcción. Diseñado para trabajar con seguridad en instalaciones eléctricas hasta 1000V, cumple con las normativas IEC 60900, garantizando su resistencia y seguridad. Su vaso de 10mm permite una versatilidad en diversas tareas. La marca PROIMAN se compromete con la durabilidad y el rendimiento, proporcionando herramientas que resisten el desgaste del uso diario en el trabajo.