PROIMAN - DESTORNILLADOR DE VASO 11 M/M 1000V. - 980311
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
980311
Ref.Sonepar
368699
EAN
8499218916227
El destornillador de vaso de 11mm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la construcción e instalación. Con una capacidad de 1000V, es ideal para trabajos eléctricos de alto voltaje. Su diseño robusto y ergonómico garantiza un manejo seguro y cómodo durante largos periodos de uso. La marca PROIMAN es reconocida por su compromiso con la durabilidad y la eficiencia, y este destornillador no es una excepción. Su vaso de 11mm permite un ajuste preciso en tornillos de este tamaño, facilitando así la ejecución de tareas de montaje y desmontaje.