PROIMAN - DESTORNILLADOR DE VASO 12 M/M 1000V. - 980312
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
980312
Ref.Sonepar
368700
EAN
8435193713130
El destornillador de vaso de 12mm 1000V de PROIMAN es una herramienta esencial para cualquier profesional de la instalación y construcción. Diseñado para trabajar en condiciones de alta tensión, cumple con los estándares de seguridad IEC 60900, garantizando protección hasta 1000V. Su vaso de 12mm permite un ajuste preciso en tornillos de este tamaño, facilitando tareas de apriete y desapriete. La empuñadura ergonómica de PROIMAN proporciona un agarre seguro y cómodo, minimizando la fatiga durante su uso. Su robusta construcción asegura una larga vida útil.