PROIMAN - DESTORNILLADOR DE VASO 13 M/M 1000 V. - 980313
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
980313
Ref.Sonepar
368701
EAN
8435193713147
El destornillador vaso 13mm 1000V de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la construcción e instalación. Con su diseño robusto y ergonómico, proporciona un agarre seguro y cómodo para trabajos de larga duración. Este destornillador cumple con la normativa de seguridad 1000V, lo que lo hace ideal para trabajos eléctricos. La cabeza de vaso de 13mm permite un ajuste preciso y firme en tornillos y tuercas. PROIMAN garantiza la durabilidad y resistencia de este destornillador, convirtiéndolo en una inversión inteligente para cualquier profesional.