PROIMAN - DESTORNILLADOR HEXAGONAL AISLADO 1000V. VDE 4 M/M - 981340
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
981340
Ref.Sonepar
1005199
EAN
8499214775798
El destornillador hexagonal aislado 1000V VDE 4mm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñado con un mango ergonómico para un agarre seguro y cómodo, este destornillador ofrece una resistencia aislante de hasta 1000V, cumpliendo con la normativa VDE. Su punta hexagonal de 4mm permite un ajuste preciso y seguro en tornillos hexagonales, minimizando el riesgo de deslizamiento. La durabilidad y resistencia de los materiales utilizados en la fabricación de este producto, garantizan una larga vida útil, incluso en condiciones de uso intensivo. Con PROIMAN, obtienes herramientas de alto rendimiento que cumplen con los estándares más exigentes de la industria.