PROIMAN - DESTORNILLADOR HEXAGONAL AISLADO 1000V. VDE 5 M/M - 981350
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
981350
Ref.Sonepar
1005203
EAN
8499214775880
El destornillador hexagonal 5mm 1000V de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la construcción e instalación. Diseñado para proporcionar seguridad y eficiencia, este destornillador cumple con las normativas de aislamiento de 1000V. Su punta hexagonal de 5mm permite un ajuste preciso y seguro en tornillos de este tamaño. La robustez y durabilidad son garantizadas por PROIMAN, una marca reconocida en la industria de las herramientas profesionales. Ideal para trabajos de alto voltaje donde la seguridad es primordial.