PROIMAN - DESTORNILLADOR HEXAGONAL AISLADO 1000V. VDE 6 M/M - 981360
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
981360
Ref.Sonepar
1005204
EAN
8499214775910
El destornillador hexagonal de 6mm 1000V de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñado para trabajos de alta tensión, este destornillador cumple con los estándares de seguridad IEC 60900, garantizando protección hasta 1000V. La punta hexagonal de 6mm proporciona un ajuste preciso y seguro en los tornillos, minimizando el riesgo de deslizamiento. Su mango ergonómico ofrece un agarre cómodo y firme, permitiendo un manejo seguro y eficiente. PROIMAN, comprometido con la innovación y la seguridad en herramientas profesionales.