PROIMAN - DESTORNILLADOR PUNTA 1.000V. PHILIPS Nº1 - 537110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
537110
Ref.Sonepar
318469
EAN
8435193713611
El destornillador punta Phillips número 1 1000V de PROIMAN es una herramienta esencial para cualquier profesional de la instalación y construcción. Diseñado para trabajos de alta tensión, garantiza la seguridad del usuario hasta 1000V. La punta Phillips número 1 permite un ajuste preciso y seguro en tornillos de este tipo. La marca PROIMAN es reconocida por su compromiso con la durabilidad y la eficiencia, y este destornillador no es la excepción. Ideal para trabajos eléctricos exigentes y de alta precisión.