PROIMAN - DESTORNILLADOR PUNTA AISLADO 1.000V. PHILIPS Nº0 - 537100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
537100
Ref.Sonepar
368551
EAN
8499218916210
El destornillador punta Phillips número 0 1000V de PROIMAN es una herramienta esencial para cualquier profesional de la instalación y construcción. Diseñado para trabajos de precisión, su punta Phillips número 0 permite un ajuste perfecto en tornillos de este tipo. Su mango ergonómico proporciona un agarre seguro y cómodo, optimizando la transmisión de fuerza. La herramienta está aislada hasta 1000V, lo que la hace ideal para trabajos eléctricos. PROIMAN garantiza la durabilidad y resistencia de este destornillador, convirtiéndolo en una inversión inteligente para cualquier profesional.