PROIMAN - DESTORNILLADOR PUNTA PLANA 1.000V. 3X100 - 537020
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
537020
Ref.Sonepar
318466
EAN
8435193713574
El destornillador punta plana 1000V 3x100mm de la marca PROIMAN es una herramienta esencial para cualquier profesional de la instalación y construcción. Diseñado para trabajos de alta tensión, cuenta con aislamiento de hasta 1000V para garantizar la seguridad del usuario. Su longitud de 100mm y su punta plana de 3mm permiten un ajuste preciso y seguro en tornillos de cabeza plana. La empuñadura ergonómica de PROIMAN ofrece un agarre firme y cómodo, lo que reduce la fatiga durante el uso prolongado. Este destornillador es una adición valiosa a cualquier caja de herramientas profesional.