PROIMAN - DESTORNILLADOR PUNTA PLANA 1.000V. 4X100 - 537040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
537040
Ref.Sonepar
143799
EAN
8435193713581
El destornillador punta plana 1000V 4x100mm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la construcción e instalación. Diseñado para trabajos de alta tensión, su mango aislante soporta hasta 1000V, garantizando seguridad en cada uso. Con una longitud de 100mm y una punta plana de 4mm, permite un ajuste preciso y firme en tornillos de cabeza plana. La robustez de PROIMAN asegura durabilidad y resistencia a la corrosión. Ideal para tareas eléctricas exigentes.