PROIMAN - DESTORNILLADOR PUNTA PLANA 1.000V. 5,5X125
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
537050
Ref.Sonepar
318467
EAN
8435193713598
El destornillador punta plana 1000V 5,5x125mm de PROIMAN es una herramienta esencial para cualquier profesional de la instalación y construcción. Diseñado para trabajar en condiciones de alta tensión, este destornillador ofrece una seguridad óptima gracias a su aislamiento de 1000V. Con una longitud de 125mm y una punta plana de 5,5mm, proporciona un excelente control y precisión en cada giro. La marca PROIMAN garantiza una durabilidad y resistencia excepcionales, convirtiéndolo en una inversión inteligente para cualquier profesional del sector.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN