PROIMAN - DESTORNILLADOR PUNTA PLANA AISLADO 1.000V. 2,5 X 7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
537010
Ref.Sonepar
368550
EAN
8499218916203
El destornillador punta plana 1000V 2,75x75mm de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñado para trabajos de alta tensión, este destornillador cumple con las normas de seguridad IEC 60900, garantizando protección hasta 1000V. Su punta plana de 2,75mm ofrece precisión en tareas delicadas y su longitud de 75mm proporciona un alcance óptimo. La marca PROIMAN se compromete a ofrecer herramientas de alto rendimiento y durabilidad.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN