PROIMAN - DETECTOR DE TENSIÓN 12V.A 690V.CA.6V.A 210V.CC CONTINUIDAD SONORA Y LUMIN.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
460002
Ref.Sonepar
317791
EAN
8435193712072
Comprobador tensión corriente alterna/contínua. Tensión trabajo: CA - 12-24-48-110-230-400-690 V CC - 6-12-24-36-48-110-220 V. Continuidad sonora + LED, dos niveles de sensibilidad, detección Ph./N, alta impedancia de entrada, incluye batería y una unidad en la caja.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN