PROIMAN - Enrollacables de carrete automático IP20 3x1,5 9 + 2m - 1241020300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1241020300
Ref.Sonepar
965513
EAN
8499214160228
El enrollacables de carrete automático IP20 3x1,5 9 + 2m de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la construcción e instalación. Con un diseño robusto y duradero, este dispositivo permite un manejo eficiente del cableado. El carrete automático facilita la retracción y extensión del cable, minimizando el riesgo de enredos y daños. Su clasificación IP20 garantiza protección contra objetos sólidos de más de 12,5 mm. Con una longitud de cable de 9 + 2m y una sección transversal de 3x1,5, este enrollacables de PROIMAN es ideal para trabajos de largo alcance.