PROIMAN - Enrollacables Garant 4 tomas IP20 3x1,5 25m

Proiman Services, S.L.
CopiarCopiar
PROIMAN - Enrollacables Garant 4 tomas IP20 3x1,5 25m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1215056007

Ref.Sonepar

922274

EAN

8499213585343

El Enrollacables Garant 4 tomas IP20 3x1,5 25m de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Con una longitud de cable de 25 metros y un grosor de 3x1,5, ofrece un alcance considerable y una resistencia óptima. Este dispositivo cuenta con 4 tomas, permitiendo múltiples conexiones simultáneas. Su clasificación IP20 garantiza protección contra cuerpos sólidos mayores de 12,5 mm, aunque no contra agua. La marca PROIMAN garantiza un producto de alta durabilidad y eficiencia.

Un producto de PROIMAN

Descubra la serie PROIMAN