PROIMAN - Enrollacables Garant IP44 3 tomas 3x2,5 25m

Proiman Services, S.L.
CopiarCopiar
PROIMAN - Enrollacables Garant IP44 3 tomas 3x2,5 25m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1208440007

Ref.Sonepar

912020

EAN

8499213424369

El Enrollacables Garant IP44 3 tomas 3x2,5 25m de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la construcción e instalación. Su diseño robusto y resistente al agua (IP44) garantiza un rendimiento seguro en entornos húmedos y exigentes. Dispone de 3 tomas de corriente de 2,5mm, proporcionando una solución eficiente para alimentar múltiples dispositivos simultáneamente. Con una longitud de cable de 25 metros, ofrece una gran flexibilidad y alcance en el lugar de trabajo. PROIMAN, garantía de durabilidad y rendimiento.

Un producto de PROIMAN

Descubra la serie PROIMAN