PROIMAN - EXTRACTOR FUSIBLES TAMAÑO DESDE 00 A 3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
699001
Ref.Sonepar
231811
EAN
8435193750111
La maneta extractor de fusibles PROIMAN, diseñada para operaciones de hasta 1000V, es una herramienta esencial para cualquier profesional de la instalación y construcción. Este dispositivo permite una extracción segura y eficiente de fusibles, minimizando el riesgo de descargas eléctricas. La robustez de su construcción garantiza una larga vida útil, incluso en las condiciones más exigentes. PROIMAN se destaca por su compromiso con la seguridad y la innovación, ofreciendo productos que cumplen con los más altos estándares de la industria.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN