PROIMAN - Foco LED Jaro 4060m 30W IP65 3.450lm cable 3m - 1171250343
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1171250343
Ref.Sonepar
1040218
EAN
8499215269715
El Foco LED Jaro 4060m 30W IP65 3.450lm de PROIMAN es una solución de iluminación eficiente y duradera para profesionales de la construcción e instalación. Con una potencia de 30W y un flujo luminoso de 3.450lm, proporciona una luz brillante y constante. Su clasificación IP65 garantiza resistencia al agua y al polvo, ideal para entornos de trabajo difíciles. Incluye un cable de 3m para una instalación flexible y cómoda. Este foco LED de PROIMAN combina rendimiento y durabilidad en un diseño compacto y robusto.