PROIMAN - Foco LED sin batería 4000mA IP65 4500lm - 1173140400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1173140400
Ref.Sonepar
883061
EAN
8499212998199
El Foco LED sin batería 4000mA IP65 4500lm de la marca PROIMAN es una solución de iluminación eficiente y confiable para cualquier proyecto de construcción o instalación. Con una intensidad de corriente de 4000mA y una potencia lumínica de 4500lm, este foco LED proporciona una iluminación brillante y uniforme. Su clasificación IP65 garantiza resistencia contra el polvo y el agua, lo que lo hace ideal para uso en exteriores o en condiciones adversas. La marca PROIMAN es reconocida por su compromiso con la innovación y la durabilidad, asegurando que este foco LED sin batería superará sus expectativas de rendimiento.