PROIMAN - GUIA PASACABLE F/V 6MM 60M+CONTENEDOR - 770660
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
770660
Ref.Sonepar
368639
EAN
8499092185153
La guía autoenergética PROIMAN de 6mmx60m, fabricada con fibra de vidrio, es una herramienta esencial para la instalación y construcción. Con su diámetro de 6mm y longitud de 60m, es ideal para trabajos de larga distancia. Su material de fibra de vidrio proporciona una resistencia excepcional a la tracción, garantizando una vida útil prolongada. Viene con un contenedor robusto para facilitar el transporte y almacenamiento, protegiendo la guía de posibles daños. La marca PROIMAN es reconocida por su compromiso con la innovación y la eficiencia en herramientas de instalación.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN