PROIMAN - JUEGO 2 DESTORNILLADORES ESPECIAL BORNAS-AUTOMATICOS 1.000V. Nº 1-2 - 537400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
537400
Ref.Sonepar
122489
EAN
8435193713703
El Juego de Destornilladores Especiales para Bornas de la marca PROIMAN es una herramienta esencial para cualquier profesional de la instalación y construcción. Este conjunto incluye dos destornilladores (1-pz/s nº1 y 1-pz/s nº2) diseñados específicamente para trabajar con tornillos de bornas y automáticos. Cada destornillador está aislado hasta 1000V, proporcionando una protección adicional contra descargas eléctricas durante el uso. Los destornilladores PROIMAN son reconocidos por su diseño robusto y funcional, ofreciendo un rendimiento confiable y seguro en todas las aplicaciones de montaje. Este juego de destornilladores es una adición valiosa a cualquier caja de herramientas profesional.