PROIMAN - JUEGO BROCAS WIDIA DE 4 A 10 M/M (5 UNIDADES)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
430327
Ref.Sonepar
314666
EAN
8435193711389
El juego de brocas para piedra de la marca PROIMAN es un conjunto esencial para cualquier profesional de la construcción e instalación. Este juego incluye cinco brocas de diferentes diámetros (4, 5, 6, 8 y 10mm), lo que permite una versatilidad en la perforación de piedra. Cada broca está diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo y durabilidad en la perforación de materiales de piedra. El conjunto viene en un estuche de poliestirol, que proporciona una solución de almacenamiento segura y conveniente, protegiendo las brocas de daños y facilitando su transporte. Las brocas PROIMAN son una opción confiable para aplicaciones de perforación en piedra, ofreciendo un rendimiento constante y confiable.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN