PROIMAN - JUEGO LLAVES VASO 1/2" HEXAGONAL CON AUTOCLER DE 8 A 32 M/M (23 UNIDADES) - 250832
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
250832
Ref.Sonepar
782698
EAN
8499211303512
El juego de llaves de vaso 1/2" hexagonal con autocler de 8 a 32mm (23u) de PROIMAN es una herramienta indispensable para profesionales de la construcción e instalación. Este conjunto incluye 23 unidades de diferentes tamaños, que van desde 8mm hasta 32mm, permitiendo una amplia gama de aplicaciones. El autocler incorporado facilita el ajuste y la sujeción, optimizando el tiempo de trabajo. Las llaves están fabricadas con materiales de alta resistencia, garantizando durabilidad y resistencia al desgaste. PROIMAN se compromete a proporcionar herramientas de alto rendimiento para profesionales.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN