PROIMAN - KIT 2 RADIOCOMUNICADORES MOTOROLA XTR446 500MW.+CA - 400446
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
400446
Ref.Sonepar
254434
EAN
8435193732674
El Kit 2 radio comunicadores Motorola XTR446 de PROIMAN es un equipo esencial para profesionales de la construcción e instalación. Este conjunto incluye dos radios de alta potencia con un alcance de hasta 8 km, permitiendo una comunicación efectiva en sitios de trabajo extensos. Los dispositivos son resistentes al agua y al polvo, ideales para entornos de construcción difíciles. Además, cuentan con 8 canales y 121 códigos, asegurando una comunicación privada y sin interferencias. El kit también incluye dos clips de cinturón, facilitando su portabilidad.