PROIMAN - KIT DE 3 HERRAMIENTAS ALICATE+CORTANTE 1.000V+TIJE - 100300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100300
Ref.Sonepar
368448
EAN
8435193713833
El kit PROIMAN incluye un alicate de 180 mm, un cortante de 180 mm y una tijera especial, diseñados para profesionales de la instalación y construcción. Los alicates y cortantes, con una longitud de 180 mm, proporcionan un agarre firme y un corte preciso. La tijera especial, con su diseño único, es ideal para tareas de corte específicas. Este kit de PROIMAN es esencial para cualquier profesional que busque herramientas duraderas y eficientes.
Un producto de PROIMAN
Descubra la serie PROIMAN