Fin de vida

PROIMAN - KIT DESTORNILLADOR 1000 V. CON 11 PUNTAS DE 1/4 " - 530011

Proiman Services, S.L.
CopiarCopiar
PROIMAN - KIT DESTORNILLADOR 1000 V. CON 11 PUNTAS DE 1/4 "

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

530011

Ref.Sonepar

784459

EAN

8499211328270

El Kit destornillador 1000V de PROIMAN es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Consta de 11 puntas 1/4", que se adaptan a una variedad de aplicaciones, permitiendo un trabajo versátil y eficiente. Este kit está diseñado para soportar voltajes de hasta 1000V, proporcionando una seguridad adicional durante su uso. Las puntas están fabricadas con materiales de alta resistencia, garantizando una larga vida útil. PROIMAN se compromete a ofrecer herramientas que faciliten y optimicen el trabajo de los profesionales.